Motion
1.08.13 D 06  BN4 /-V

HYDAC CORP
1.08.13 D 06 BN4 /-V

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, microcristal, 5 micras
Artículo MI #03778961
No. Fabricante 1.08.13 D 06 BN4 /-V
Precio372.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
1.08.13 D 06 BN4 /-V

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, microcristal, 5 micras
Artículo MI #03778961
No. Fabricante 1.08.13 D 06 BN4 /-V
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
Precio372.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Designación de longitud de filtro
    13 pulg. | 12.9 pulg. | 328.4 mm
  • Diámetro interior
    2.22 pulg. | 56.4 mm
  • Diámetro exterior
    3.78 pulg. | 96 mm
  • Longitud total
    13 pulg.

Detalles

  • Calificación beta
    ≥200
  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Material del filtro
    Microvidrio
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Fluoroelastómero (FPM)
  • Serie
    Betafit - 8900

Descripción general

Descripción del fabricante
1.08.13 D 06 BN4 /-V