Motion
DFZBH/HC60QC3C1.0/V-1

HYDAC CORP
DFZBH/HC60QC3C1.0/V-1

Filtro hidráulico de alta presión 02077776 - Serie DFZ, tamaño 60 , 3 micras, 10 gpm, Betamicron® (colapso alto), máx. 4568 psi, interruptor eléctrico - SPDT, material de elemento de fibra de vidrio
Artículo MI #03779066
No. Fabricante DFZBH/HC60QC3C1.0/V-1
Precio1,781.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
DFZBH/HC60QC3C1.0/V-1

Filtro hidráulico de alta presión 02077776 - Serie DFZ, tamaño 60 , 3 micras, 10 gpm, Betamicron® (colapso alto), máx. 4568 psi, interruptor eléctrico - SPDT, material de elemento de fibra de vidrio
Artículo MI #03779066
No. Fabricante DFZBH/HC60QC3C1.0/V-1
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
Precio1,781.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    257 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    Patrón D05 - 5 puertos / A 10 DIN
  • Tamaño
    60
  • Peso
    13.10 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Montaje sándwich de la válvula del cartucho, recipiente en el lado izquierdo.
  • Ubicación del recipiente
    Lado izquierdo
  • Material del recipiente
    Acero
  • Estilo cuenco
    Cuenco de una pieza
  • Presión de estallido
    18270 psi
  • Contraer calificación
    3045 psid
  • Material del elemento
    Fibra de vidrio
  • Presión de fatiga
    4568 psi a 1 millón de ciclos
  • Clasificación del filtro
    3 micras
  • Tipo de filtro
    Apilamiento modular de alta presión
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Material del cabezal
    Acero
  • Presión de disparo del indicador
    116 psid
  • Tipo de indicador
    Interruptor eléctrico - SPDT
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    10 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4568 psi
  • Tipo de medio
    Betamicron® (Plegado alto)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Configuración de montaje
    Montaje del colector
  • Tipo de orificio de montaje
    4 Orificios de montaje
  • Material del sello
    Elastómero de fluorocarbono (FKM)
  • Serie
    DFZ
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ISO, NFPA T2.6.1

Descripción general

Descripción del fabricante
DFZBH/HC60QC3C1.0/V-1
  • Se puede instalar un indicador de obstrucción de tipo diferencial visual (ventana emergente), eléctrico, eléctrico/visual (lámpara)
  • El filtro DFZ se puede pedir con el recipiente en el lado izquierdo o derecho para cambiar fácilmente el elemento
  • El filtro DFZ está disponible en dos patrones de montaje para adaptarse a diferentes colectores hidráulicos * Incluye el quinto puerto para la conexión opcional del tanque
  • El filtro no contiene una válvula de derivación, solo disponible sin derivación, se requieren elementos de alto colapso
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good