Motion
RFM165BDXXA1.0/12

HYDAC CORP
RFM165BDXXA1.0/12

Filtro de línea de retorno de baja presión, serie RFM, tamaño 165 , caudal máx. de 43 gpm, presión máx. de 145 psi, presión de fisura de derivación de 43 psi
Artículo MI #03779108
No. Fabricante RFM165BDXXA1.0/12
Price$130.14/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
RFM165BDXXA1.0/12

Filtro de línea de retorno de baja presión, serie RFM, tamaño 165 , caudal máx. de 43 gpm, presión máx. de 145 psi, presión de fisura de derivación de 43 psi
Artículo MI #03779108
No. Fabricante RFM165BDXXA1.0/12
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
Price$130.14/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño
    165

Details

  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    43 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    RFM
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    43 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
RFM165BDXXA1.0/12