Descripción general
Descripción del fabricante
35300RED 29-1/2 X 19-1/2 X 15 AKRO-NST.
- Fabricado en EE. UU.
- Ideal para aplicaciones de envío, transferencia y almacenamiento
- Los NST se apilan con o sin tapas para su almacenamiento y envío y se anidan cuando están vacíos
- Capacidad de peso de 100 lb
Especificaciones
- Capacidad27.40 galones (EE. UU.)
- ColorRojo
- Dimensiones15 x 29.5 x 19.5 pulg.
- Aprobación de FMNo aprobado por FM
- Recubrimiento de acabadoPlástico
- Altura15 pulg.
- Longitud inferior interior23-1/2 pulg.
- Anchura inferior interior16-5/8 pulg.
- Altura interior14-7/8 pulg.
- Longitud superior interior25 pulg.
- Ancho superior interior18-1/4 pulg.
- Longitud29.5 pulg.
- Página de producto del fabricante
- MaterialPolímeros de grado industrial
- Altura exterior15 pulg.
- Longitud exterior29.5 pulg.
- Anchura exterior19.5 pulg.
- Altura total15 pulg.
- Longitud total29.5 pulg.
- Ancho general19.5 pulg.
- Cantidad del paquete3
- Capacidad de peso100 lb
- Ancho19.5 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad