Motion
KH4-12NPT-X-3314-12X

HYDAC CORP
KH4-12NPT-X-3314-12X

02080372 4-Way Válvula de bola - Operada manualmente, 4-Way, 5800 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de acero inoxidable, Mango desplazado
Artículo MI #03780086
No. Fabricante KH4-12NPT-X-3314-12X
Precio2,373.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
KH4-12NPT-X-3314-12X

02080372 4-Way Válvula de bola - Operada manualmente, 4-Way, 5800 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de acero inoxidable, Mango desplazado
Artículo MI #03780086
No. Fabricante KH4-12NPT-X-3314-12X
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
Precio2,373.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    79 mm
  • Longitud total
    135 mm
  • Ancho general
    135 mm
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Material del mango
    Aluminio (rojo anodizado)
  • Estilo de mango
    Mango offset
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    02080372
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    5800 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Material de la junta tórica
    Viton®
  • Serie
    KH4
  • Material del sello de bola del husillo
    POM

Descripción general

Descripción del fabricante
KH4-12NPT-X-3314-12X
  • Tallas 1/4” a 3/4”
  • 2 posiciones, 90˚ estándar de conmutación
  • Carcasa de acero al carbono
  • Taladrado de bolas en L y T: KH3
  • Taladrado de bolas L, T y X: KH4
  • Conexiones de junta tórica NPT o SAE
  • Sellos de bola: poliacetal (estándar)
  • Juntas tóricas: fluoroelastómero (FPM) (estándar)
  • Presión de funcionamiento: hasta 7250 psi según el tamaño de la válvula y los materiales de sellado seleccionados
  • Rango de temperatura: 14˚ a 176˚F con materiales estándar (1114) hasta la presión nominal máxima

También puede gustarle

Los clientes también compraron