Motion
0850 R 149 W/HC /-B6

HYDAC
0850 R 149 W/HC /-B6

Elemento de filtro de retorno hidráulico - Retorno, cartucho, malla de alambre de acero inoxidable, 149 micras, flujo máx. de 225 gpm
Artículo MI #03780110
No. Fabricante 0850 R 149 W/HC /-B6
Precio1,049.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
0850 R 149 W/HC /-B6

Elemento de filtro de retorno hidráulico - Retorno, cartucho, malla de alambre de acero inoxidable, 149 micras, flujo máx. de 225 gpm
Artículo MI #03780110
No. Fabricante 0850 R 149 W/HC /-B6
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
Precio1,049.52 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Calificación beta
    Nominal
  • Aplicación de elementos
    Devolución
  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Diseño del filtro
    Malla de alambre
  • Material del filtro
    Malla de alambre de acero inoxidable
  • Catálogo del fabricante
  • Caudal máximo
    225 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    149 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    C/HC
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    87 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
0850 R 149 W/HC /-B6

También puede gustarle