Motion
KHB3K-25NPT-L-1314-A54AA

HYDAC
KHB3K-25NPT-L-1314-A54AA

02080990 3-Way Válvula esférica desviadora operada neumáticamente - Accionada neumáticamente - De acción simple, 3-Way, 5000 psi máx., roscada en línea, cuerpo de acero al carbono, operada neumáticamente
Artículo MI #03780242
No. Fabricante KHB3K-25NPT-L-1314-A54AA
Precio1,728.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
KHB3K-25NPT-L-1314-A54AA

02080990 3-Way Válvula esférica desviadora operada neumáticamente - Accionada neumáticamente - De acción simple, 3-Way, 5000 psi máx., roscada en línea, cuerpo de acero al carbono, operada neumáticamente
Artículo MI #03780242
No. Fabricante KHB3K-25NPT-L-1314-A54AA
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
Precio1,728.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del actuador
    5
  • Altura total
    61 mm
  • Longitud total
    113 mm
  • Ancho general
    58 mm
  • Tamaño del puerto
    1 NPT

Detalles

  • Accionamiento
    Juego de resortes #4 (balances con 80 psi) - Retorno de resorte (aire a A para abrir / resorte para cerrar)
  • Código de modelo del actuador
    ESA-100
  • Kit de montaje del actuador
    2061511
  • Número de pieza del actuador
    2700206
  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de control
    Funcionamiento neumático: de acción única
  • Dirección del flujo
    3-Way
  • Estilo de mango
    Funcionamiento neumático
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    02080990
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Material de la junta tórica
    Viton®
  • Serie
    KHB3K
  • Material del sello de bola del husillo
    POM

Descripción general

Descripción del fabricante
KHB3K-25NPT-L-1314-A-A54AA
  • Diseño de puerto completo 1/4” - 1”
  • 2 Posición
  • Carcasa de acero al carbono
  • Conexiones de junta tórica NPT o SAE
  • Sellos de bola: poliacetal (estándar)
  • Juntas tóricas: fluoroelastómero (FPM) (estándar)
  • Presión de funcionamiento: hasta 7250 psi según el tamaño de la válvula y los materiales de sellado seleccionados
  • Rango de temperatura: 14˚ a 176˚F con materiales estándar (1114) hasta la presión nominal máxima

También puede gustarle