Motion
HRS 4  S1TM  50.8 PP M 02081884

HYDAC
HRS 4 S1TM 50.8 PP M 02081884

Abrazadera de tubo para servicios pesados - Montada en riel en C, calibre de 2.00 in, mitades de polipropileno, tubo de 2 in
Artículo MI #03780355
No. Fabricante HRS 4 S1TM 50.8 PP M 02081884
Precio33.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRS 4 S1TM 50.8 PP M 02081884

Abrazadera de tubo para servicios pesados - Montada en riel en C, calibre de 2.00 in, mitades de polipropileno, tubo de 2 in
Artículo MI #03780355
No. Fabricante HRS 4 S1TM 50.8 PP M 02081884
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
Precio33.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    M12 x 100
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    2.00 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    4
  • Tamaño de tubo o manguera
    2 en tubo

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 mitades de abrazadera, placa de cubierta, 2 pernos de cabeza hexagonal y 2 tuercas de raíl de montaje
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo para servicios pesados
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Alta resistencia
  • Número de catálogo del fabricante
    02081884
  • Tipo de montaje
    Montaje en riel en C
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
HRS 4 S1TM 50.8 PP M

También puede gustarle