Motion
K81114JW

NTN
K81114JW

Cojinete del rodillo de la aguja - Orificio de 70 mm
Artículo MI #03780685
No. Fabricante K81114JW
Precio293.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
K81114JW

Cojinete del rodillo de la aguja - Orificio de 70 mm
Artículo MI #03780685
No. Fabricante K81114JW
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
Precio293.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • Peso
    0.196 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja K81114JW tiene un diámetro de orificio de 70 mm, un diámetro exterior de 95 mm y un peso de 0.196 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de maquinaria industrial.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    K81114JW
  • Número de Upc del fabricante
    4547359094978
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359094978

Descripción general

Descripción del fabricante
K81114JW COJINETE