Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro5.1700 pulg.
- Tamaño de entrada1.0000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteW516B
- RPM máximas de salida35 rpm
- Par de salida máximo5402 pulg-lbs
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Relación50:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío11 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío16-1/4 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío15-1/2 pulg.
- Peso70.00 lb
Detalles
- Dibujo CADOT=HB|STYLE=A|RATIO=50/1
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0220-20611
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798010489
- Potencia de entrada máxima4.200 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- SerieW516B
- EstiloA
- UPC_NO662798010489
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Carcasa de aleación de hierro fundido
- Engranajes de bronce
- Rodamientos de rodillos cónicos
- Sellos industriales de alta resistencia