Especificaciones
Dimensiones
- Designación de longitud de filtro27.000 pulg.
- Longitud total889 mm
- Tamaño/tipo del puerto 1Brida SAE 1-1/2 (códigos 61 y 62)
- Tamaño27
- Peso132.80 lb
Detalles
- Detalles adicionalesCumple las HF4 especificaciones de automocióny utiliza elementos de tamaño estándar del sector, configuración de carga superior en línea.
- Material del recipienteAcero
- Estilo cuencoCuenco de una pieza
- Presión de estallido15000 psi
- Contraer calificación145 psid
- Material del elementoFibra de vidrio
- Presión de fatiga5000 psi a 1 millón de ciclos
- Clasificación del filtro10 micras
- Tipo de filtroAlta presión en línea
- Compensación de fluidoAceite de petróleo, fluidos sintéticos
- Material del cabezalHierro dúctil
- Tipo de indicadorIndicador emergente - (Reinicio automático)
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Caudal máximo120 gpm
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Tipo de medioBetamicron® (bajo colapso)
- Temperatura mínima de funcionamiento14 °F
- Configuración de montajeBridado en línea
- Tipo de orificio de montaje4 Orificios de montaje
- Material del selloGoma de nitrilo (NBR)
- SerieHF4P
- Estándares cumplidosANSI, ISO, NFPA T2.6.1
- Presión de disparo72 psid
- Presión de agrietamiento de derivación de válvula87 psi
Descripción general
- Cumple con el estándar automotriz HF4
- El diseño de la carcasa no soldada reduce las concentraciones de tensión y evita el fallo por fatiga
- Las opciones de puerto de entrada/salida incluyen el resalte de la junta tórica de rosca recta SAE, el código de brida SAE 62 y el código 61 (opcional) BSPP y el montaje de la subplaca para facilitar la instalación sin costosos adaptadores
- Las juntas tóricas se utilizan para proporcionar un sellado positivo y fiable. elastómero) proporciona compatibilidad con aceites de petróleo, fluidos sintéticos, glicoles de agua, emulsiones de aceite/agua y fluidos con alto contenido de agua
- La carcasa del filtro del elemento está montada permanentemente sobre el cabezal del filtro para un fácil acceso superior y una holgura mínima para retirar los elementos para su sustitución
- Los indicadores de obstrucción se accionan mediante presión diferencial y no tienen sello dinámico externo. Se logra una alta fiabilidad y la activación del indicador magnético elimina un posible punto de fuga
- Se monta una válvula de derivación de tipo vástago ubicada en la base del cabezal del filtro entre el puerto de entrada y salida para proporcionar un sellado positivo durante el funcionamiento normal y una respuesta rápida durante arranques en frío y sobretensiones de flujo
- La presión nominal de fatiga es igual a la presión nominal de trabajo máxima permitida
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación