Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total12.48 pulg.
- Ancho general3.12 pulg.
- Tamaño del puerto1-1/2 pulg. Soldadura tubular
Detalles
- AccionamientoRetorno por resorte - Normalmente cerrado
- Material de la bolaAcero inoxidable
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Tipo de controlFuncionamiento neumático: de acción única
- Dirección del flujo2-Way
- Estilo de mangoFuncionamiento neumático
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante02083078
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Presión máxima de funcionamiento1000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-30 °F
- Tipo de montajeSoldadura de casquillo
- Material de la junta tóricaPTFE/FPM
- SerieKHM3L
- Material del sello de bola del husilloPTFE
Descripción general
- Montaje compacto de montaje directo / Ahorra espacio ya que no hay soporte
- CV alto/menos restricción (baja caída de presión)
- Sin empaquetadura de vástago que ajustar / Reduce el mantenimiento
- El diseño de 3 piezas permite el mantenimiento en línea para conexiones de soldadura de toma
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación