Motion
KHM3L-2SW-3333-NC

HYDAC CORP
KHM3L-2SW-3333-NC

02083084 2-Way Válvula de bola accionada neumáticamente - Accionada neumáticamente - De acción simple, 2-Way, 1000 psi máx., Soldadura de casquillo, Cuerpo de acero inoxidable, Accionada neumáticamente
Artículo MI #03780926
No. Fabricante KHM3L-2SW-3333-NC
Precio1,924.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
KHM3L-2SW-3333-NC

02083084 2-Way Válvula de bola accionada neumáticamente - Accionada neumáticamente - De acción simple, 2-Way, 1000 psi máx., Soldadura de casquillo, Cuerpo de acero inoxidable, Accionada neumáticamente
Artículo MI #03780926
No. Fabricante KHM3L-2SW-3333-NC
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
Precio1,924.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    13.92 pulg.
  • Ancho general
    3.51 pulg.
  • Tamaño del puerto
    2 pulg. Soldadura tubular

Detalles

  • Accionamiento
    Retorno por resorte - Normalmente cerrado
  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Tipo de control
    Funcionamiento neumático: de acción única
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Estilo de mango
    Funcionamiento neumático
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    02083084
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    1000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -30 °F
  • Tipo de montaje
    Soldadura de casquillo
  • Material de la junta tórica
    PTFE/FPM
  • Serie
    KHM3L
  • Material del sello de bola del husillo
    PTFE

Descripción general

Descripción del fabricante
KHM3L-2SW-3333-NC
  • Montaje compacto de montaje directo / Ahorra espacio ya que no hay soporte
  • CV alto/menos restricción (baja caída de presión)
  • Sin empaquetadura de vástago que ajustar / Reduce el mantenimiento
  • El diseño de 3 piezas permite el mantenimiento en línea para conexiones de soldadura de toma

También puede gustarle

Los clientes también compraron