Motion
HRES 4 SA 51 PP UNC 02083791

HYDAC CORP
HRES 4 SA 51 PP UNC 02083791

Abrazadera de tubo para servicios pesados con inserto de caucho - 2.01 pulg. de calibre, mitades de polipropileno, 2 pulg. de tubo/51 mm de tubo
Artículo MI #03781044
No. Fabricante HRES 4 SA 51 PP UNC 02083791
Precio100.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRES 4 SA 51 PP UNC 02083791

Abrazadera de tubo para servicios pesados con inserto de caucho - 2.01 pulg. de calibre, mitades de polipropileno, 2 pulg. de tubo/51 mm de tubo
Artículo MI #03781044
No. Fabricante HRES 4 SA 51 PP UNC 02083791
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
Precio100.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    2.01 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    4
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 2 pulg., tubo de 51 mm

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio suave
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo de uso intensivo con inserto de goma
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Alta resistencia, abrazadera de tubo - Estilo de inserto de goma
  • Número de catálogo del fabricante
    02083791
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRES 4 SA 51 PP UNC

You May Also Like