Motion
1.14.16 D 06  ECO/C

HYDAC CORP
1.14.16 D 06 ECO/C

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 5 micras
Artículo MI #03781081
No. Fabricante 1.14.16 D 06 ECO/C
Precio665.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
1.14.16 D 06 ECO/C

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 5 micras
Artículo MI #03781081
No. Fabricante 1.14.16 D 06 ECO/C

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio665.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Designación de longitud de filtro
    16 pulg.
  • Longitud total
    16 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Consulte a la fábrica para el uso de fluidos sintéticos
  • Calificación beta
    ≥200
  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Catálogo del fabricante
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    Betafit - 8310/8314/8304

Descripción general

Descripción del fabricante
1.14.16 D 06 ECO/C
  • Construcción totalmente de plástico - Nota: La válvula de derivación de la tapa de extremo contiene un resorte metálico para un funcionamiento eficiente. El resorte se puede retirar si el elemento está aplastado
  • Están disponibles los tamaños de elementos HYDAC estándar 1300R y 2600R con clasificaciones absolutas de 3 y 10 micras
  • (Peso ligero) para facilitar la manipulación durante el envío y el mantenimiento
  • Ajuste de la válvula de derivación de 43 psi (3 bar)
  • Clasificación de colapso del elemento de 145 psi (10 bar)
  • Compatible con la mayoría de los fluidos hidráulicos y de lubricación
  • Compatible con aplicaciones de fluidos con alto contenido de agua
  • Costura de medios soldada con el proceso de soldadura ultrasónica patentado HYDAC, que evita la migración de medios
  • Bx(c) ≥ 1000 clasificación de filtración absoluta

También puede gustarle