Motion
HRZ 1 AD 9.5-9.5 PP UNC 02084699

HYDAC
HRZ 1 AD 9.5-9.5 PP UNC 02084699

Abrazadera de tubo doble - 0.37 pulg. de calibre, mitades de polipropileno, 3/8 pulg. de tubo
Artículo MI #03781231
No. Fabricante HRZ 1 AD 9.5-9.5 PP UNC 02084699
Precio10.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRZ 1 AD 9.5-9.5 PP UNC 02084699

Abrazadera de tubo doble - 0.37 pulg. de calibre, mitades de polipropileno, 3/8 pulg. de tubo
Artículo MI #03781231
No. Fabricante HRZ 1 AD 9.5-9.5 PP UNC 02084699
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
Precio10.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    1/4 – 20 x 1-1/4 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.37 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    1
  • Tamaño de tubo o manguera
    3/8 en tubo

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo doble
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estilo doble
  • Número de catálogo del fabricante
    02084699
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRZ 1 AD 9.5-9.5 PP UNC