Motion
RV-30-01.X/12-87

HYDAC
RV-30-01.X/12-87

Válvula de retención hidráulica RV-30-01.X/12-87 - Montaje en línea, presión de fisuración de 7 psi, caudal máximo de 150 gpm, presión de funcionamiento máxima de 5000 psi, tamaño de puerto SAE #24 (1-7/8-12 UN), sellos de FPM/fluoroelastómero
Artículo MI #03781252
No. Fabricante RV-30-01.X/12-87
Precio395.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
RV-30-01.X/12-87

Válvula de retención hidráulica RV-30-01.X/12-87 - Montaje en línea, presión de fisuración de 7 psi, caudal máximo de 150 gpm, presión de funcionamiento máxima de 5000 psi, tamaño de puerto SAE #24 (1-7/8-12 UN), sellos de FPM/fluoroelastómero
Artículo MI #03781252
No. Fabricante RV-30-01.X/12-87
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
Precio395.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5.63 pulg.
  • Ancho general
    2.56 pulg.
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    AAG 24 (1-7/8–12)

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono - Enchapado en zinc
  • Presión de agrietamiento
    7 psi
  • Catálogo del fabricante
  • Caudal máximo
    150 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Viscosidad máxima
    335 sus
  • Tipo de montaje
    En línea
  • Material del sello
    FPM/fluoroelastómero

Descripción general

Descripción del fabricante
RV-30-01.X/12- 87
  • Presión de funcionamiento de 5000 psi
  • Tamaños 9 , 1/8” - 2”
  • Conexiones de junta tórica NPT o SAE y montaje del colector
  • Caudales de hasta 150 gpm
  • Carcasa de acero al carbono
  • Juntas tóricas de FPM (fluoroelastómero) (para la serie RVP)
  • Diseño de sello de metal a metal para vástago
  • Almohadilla de acero endurecido y molido
  • 3 Presiones de agrietamiento: 7 psi (estándar), 25 psi y 65 psi (opcional)
  • Rango de temperatura: -4° a 212°F a presión máxima

También puede gustarle