Especificaciones
Dimensions
- Altura total75 mm
- Longitud total170 mm
- Ancho general48 mm
- Tamaño del puerto3/4 Brida SAE (código 61)
Details
- Material de la bolaAcero al carbono, cromado
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Material del mangoAcero (galvanizado)
- Estilo de mangoMango offset
- Dispositivo de bloqueoDispositivo de bloqueo con interruptor límite de carrera de 5 A
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante02084990
- Temperatura máxima de funcionamiento176 °F
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento14 °F
- Tipo de montajeBridado en línea
- Material de la junta tóricaViton®
- OpcionesBrida dividida - Se vende por separado
- SerieKHB-F3
- Material del sello de bola del husilloPOM
Descripción general
- Diseño de puerto completo 1/2” - 2”
- Código SAE 61 y 62 Conexiones de brida dividida
- Carcasa de acero al carbono
- Carcasa del bloque - Tamaños 16 - 25
- Carcasa forjada - Tamaños 32 - 50
- Sellos de bola de poliacetal (estándar)
- Juntas tóricas de FPM (fluoroelastómero) (estándar)
- Presión de funcionamiento a 5800 psi Dependiendo de
- Tamaño de la válvula y materiales de sellado seleccionados
- Rango de temperatura: 14˚F a 176˚F con materiales estándar
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Hydac Filtration for Iron and SteelHydac Filtration for Iron and Steel
View Literature
Hydac Primary MetalsHydac components, systems, and service for the iron - steel - metal industries.
View Literature
Hydac Fluid Engineering for Plant OperatorsHydac is a leading supplier of fluid technology, hydraulic and electronic equipment.
View Literature
Hydac Components, Systems, and Service for TransformersHydac Components, Systems, and Service for Transformers
View Literature