Motion
HRS 3 SA 38 PP UNC 02085029

HYDAC
HRS 3 SA 38 PP UNC 02085029

Abrazadera de tubo para servicios pesados - Orificio de 1.50 pulg., mitades de polipropileno, tubo de 1-1/2 pulg./tubo de 38 mm
Artículo MI #03781283
No. Fabricante HRS 3 SA 38 PP UNC 02085029
Precio14.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRS 3 SA 38 PP UNC 02085029

Abrazadera de tubo para servicios pesados - Orificio de 1.50 pulg., mitades de polipropileno, tubo de 1-1/2 pulg./tubo de 38 mm
Artículo MI #03781283
No. Fabricante HRS 3 SA 38 PP UNC 02085029
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
Precio14.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    3/8 – 16 x 2-3/4 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    1.50 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    3
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 1-1/2 pulg., tubo de 38 mm

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo para servicios pesados
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Alta resistencia
  • Número de catálogo del fabricante
    02085029
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRS 3 SA 38 PP UNC

También puede gustarle