Motion
KHM3H-SP-1SW-3312

HYDAC
KHM3H-SP-1SW-3312

02085311 2-Way Válvula esférica - Operada manualmente, 2-Way 6000 psi máx., Soldadura tubular, Cuerpo de acero inoxidable, Mango desplazado
Artículo MI #03781308
No. Fabricante KHM3H-SP-1SW-3312
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
KHM3H-SP-1SW-3312

02085311 2-Way Válvula esférica - Operada manualmente, 2-Way 6000 psi máx., Soldadura tubular, Cuerpo de acero inoxidable, Mango desplazado
Artículo MI #03781308
No. Fabricante KHM3H-SP-1SW-3312
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4.25 pulg.
  • Ancho general
    3.86 pulg.
  • Tamaño del puerto
    Soldadura tubular de 1 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Material del sello del cuerpo
    Buna-N
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Estilo de mango
    Mango offset
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Tipo de montaje
    Soldadura de casquillo
  • Material de la junta tórica
    Buna-N
  • Estilo de portabilidad
    Puerto estándar
  • Serie
    KHM3H
  • Material del sello de bola del husillo
    POM

Descripción general

Descripción del fabricante
KHM3H-SP-1SW-3312
  • Puerto estándar 1/2” - 4”
  • 1/2” - 2” Clase 2500 ANSI (hasta 6000 psi)3” - 4” Clase 1500 ANSI (hasta 3800 psi)
  • Vástago antideflagrante
  • Manija operada o accionada
  • Aplicaciones: mar adentro, petróleo y gas, química, petroquímica, refino, energía
  • Medios: líquido o gas
  • Material: acero inoxidable, acero al carbono
  • Conexiones finales - Soldadura de toma y rosca

También puede gustarle