Motion
HRL 6 A 48.3 PP M

HYDAC
HRL 6 A 48.3 PP M

Abrazadera de tubo para servicios estándar - Montaje en placa de soldadura, 1.90 in de calibre, Mitades de polipropileno, 1-1/2 in de tubo
Artículo MI #03781317
No. Fabricante HRL 6 A 48.3 PP M
Precio9.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRL 6 A 48.3 PP M

Abrazadera de tubo para servicios estándar - Montaje en placa de soldadura, 1.90 in de calibre, Mitades de polipropileno, 1-1/2 in de tubo
Artículo MI #03781317
No. Fabricante HRL 6 A 48.3 PP M
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
Precio9.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    M6 x 70
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    1.90 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    6
  • Tamaño de tubo o manguera
    1-1/2 pulg. tubo

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de soldadura, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo para servicio estándar
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estándar
  • Tipo de montaje
    Placa de soldadura montada
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
HRL 6 A 48.3 PP M