Motion
RFMMM90VC10E3.1/12T

HYDAC
RFMMM90VC10E3.1/12T

Filtro de línea de retorno de baja presión, serie RFM, tamaño 90 , caudal máx. de 24 gpm, presión máx. de 101.5 psi, presión de fisura de derivación de 43 psi
Artículo MI #03781360
No. Fabricante RFMMM90VC10E3.1/12T
Precio367.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
RFMMM90VC10E3.1/12T

Filtro de línea de retorno de baja presión, serie RFM, tamaño 90 , caudal máx. de 24 gpm, presión máx. de 101.5 psi, presión de fisura de derivación de 43 psi
Artículo MI #03781360
No. Fabricante RFMMM90VC10E3.1/12T
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
Precio367.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    90

Detalles

  • Material del filtro
    Micron móvil
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    24 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    101.5 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    RFM
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    43 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
RFMMM90VC10E3.1/12T

También puede gustarle