Motion
HRZ 5 A 35-35 PP UNC 02086361

HYDAC
HRZ 5 A 35-35 PP UNC 02086361

Abrazadera de tubo doble - Montaje en placa de soldadura, 1.38 in Bore, Mitades de polipropileno, 35 mm tubo
Artículo MI #03781492
No. Fabricante HRZ 5 A 35-35 PP UNC 02086361
Precio8.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRZ 5 A 35-35 PP UNC 02086361

Abrazadera de tubo doble - Montaje en placa de soldadura, 1.38 in Bore, Mitades de polipropileno, 35 mm tubo
Artículo MI #03781492
No. Fabricante HRZ 5 A 35-35 PP UNC 02086361
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
Precio8.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    5/16 – 18 x 2-1/2 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    1.38 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    5
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 35 mm

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de soldadura, placa de cubierta y perno de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo doble
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estilo doble
  • Número de catálogo del fabricante
    02086361
  • Tipo de montaje
    Placa de soldadura montada
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRZ 5 A 35-35 PP UNC

También puede gustarle