Motion
HF4R-BN-27VK10J41.2/16B2.7T

HYDAC
HF4R-BN-27VK10J41.2/16B2.7T

Filtro de línea de retorno de baja presión, serie HF4R , tamaño 27 , 10 micras, flujo máximo de 100 gpm, presión de fisuración de derivación de 100 psi máx., 40 psi
Artículo MI #03781501
No. Fabricante HF4R-BN-27VK10J41.2/16B2.7T
Price$1,144.08/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HF4R-BN-27VK10J41.2/16B2.7T

Filtro de línea de retorno de baja presión, serie HF4R , tamaño 27 , 10 micras, flujo máximo de 100 gpm, presión de fisuración de derivación de 100 psi máx., 40 psi
Artículo MI #03781501
No. Fabricante HF4R-BN-27VK10J41.2/16B2.7T
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
Su precio$1,144.08/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño
    27

Details

  • Material del filtro
    Betamicrón
  • Clasificación del filtro
    10 micras
  • Tipo de filtro
    Línea de retorno de baja presión en el tanque
  • Catálogo del fabricante
    archivo:///C:/Users/se003685/Downloads/HF4R%20Series.pdf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    100 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    100 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    HF4R
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    40 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
HF4R-BN-27VK10J41.2/16B2.7T