Motion
HREL 4 A 15 PA M 02086640

HYDAC
HREL 4 A 15 PA M 02086640

Abrazadera de tubo para servicios estándar con inserto de caucho - Montaje en placa soldada, 0.59 in de calibre, Mitades de poliamida, 15 mm tubo
Artículo MI #03781548
No. Fabricante HREL 4 A 15 PA M 02086640
Precio17.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HREL 4 A 15 PA M 02086640

Abrazadera de tubo para servicios estándar con inserto de caucho - Montaje en placa soldada, 0.59 in de calibre, Mitades de poliamida, 15 mm tubo
Artículo MI #03781548
No. Fabricante HREL 4 A 15 PA M 02086640
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
Precio17.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.59 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    4
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 15 mm

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio suave
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 mitades de abrazadera, inserto de elastómero, placa de soldadura, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Poliamida
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo estándar con inserto de goma
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estilo de inserto de goma
  • Número de catálogo del fabricante
    02086640
  • Tipo de montaje
    Placa de soldadura montada
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
HREL 4 A 15 PA M

También puede gustarle