Motion
1.14.16 D 12  ECON2 /-V

HYDAC
1.14.16 D 12 ECON2 /-V

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 10 micras
Artículo MI #03781599
No. Fabricante 1.14.16 D 12 ECON2 /-V
Precio809.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
1.14.16 D 12 ECON2 /-V

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 10 micras
Artículo MI #03781599
No. Fabricante 1.14.16 D 12 ECON2 /-V
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
Precio809.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    4.146 pulg. | 105.3 mm
  • Diámetro exterior
    6.1 pulg. | 153.8 mm
  • Longitud total
    16 pulg.

Detalles

  • Calificación beta
    ≥200
  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    10 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Fluoroelastómero (FPM)
  • Serie
    Betafit - 8310/8314/8304
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    43 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1.14.16 D 12 ECON2 /-V

You May Also Like