Especificaciones
Dimensiones
- Designación de longitud de filtro16 pulg.
- Diámetro exterior6.1 pulg. | 153.8 mm
- Longitud total16 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesConsulte a la fábrica para el uso de fluidos sintéticos
- Calificación beta≥200
- Aplicación de elementosPresión
- Tipo de elementoCartucho
- Material del filtroFibra de vidrio
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima212 °F
- Clasificación de micras20 micras
- Temperatura mínima-22 °F
- Material del selloFluoroelastómero (FPM)
- SerieBetafit - 8310/8314/8304
- Presión de agrietamiento de derivación de válvula43 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
1.14.16 D 25 ECON2 /-V
- Construcción totalmente de plástico - Nota: La válvula de derivación de la tapa de extremo contiene un resorte metálico para un funcionamiento eficiente. El resorte se puede retirar si el elemento está aplastado
- Están disponibles los tamaños de elementos HYDAC estándar 1300R y 2600R con clasificaciones absolutas de 3 y 10 micras
- (Peso ligero) para facilitar la manipulación durante el envío y el mantenimiento
- Ajuste de la válvula de derivación de 43 psi (3 bar)
- Clasificación de colapso del elemento de 145 psi (10 bar)
- Compatible con la mayoría de los fluidos hidráulicos y de lubricación
- Compatible con aplicaciones de fluidos con alto contenido de agua
- Costura de medios soldada con el proceso de soldadura ultrasónica patentado HYDAC, que evita la migración de medios
- Bx(c) ≥ 1000 clasificación de filtración absoluta
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación