Motion
H 2  S1TM  26.7 AL UNC 02087168

HYDAC
HRS 2 S1TM 26.7 AL UNC 02087168

Abrazadera de tubo para servicios pesados - Montada en riel en C, 1.05 in Bore, Mitades de aluminio, 3/4 in Pipe
Artículo MI #03781638
No. Fabricante HRS 2 S1TM 26.7 AL UNC 02087168
Precio30.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRS 2 S1TM 26.7 AL UNC 02087168

Abrazadera de tubo para servicios pesados - Montada en riel en C, 1.05 in Bore, Mitades de aluminio, 3/4 in Pipe
Artículo MI #03781638
No. Fabricante HRS 2 S1TM 26.7 AL UNC 02087168
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
Precio30.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    3/8 – 16 x 2-1/4 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    1.05 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    2
  • Tamaño de tubo o manguera
    3/4 pulg. tubo

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 mitades de abrazadera, placa de cubierta, 2 pernos de cabeza hexagonal y 2 tuercas de raíl de montaje
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Aluminio
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo para servicios pesados
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Alta resistencia
  • Número de catálogo del fabricante
    02087168
  • Tipo de montaje
    Montaje en riel en C
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRS 2 S1TM 26.7 AL UNC

También puede gustarle