Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de presiónAAG n.o 12 (1-1/16-12 ONU)
- Tamaño de la válvulaDN20
Detalles
- Puerto de conexión del acumuladorM33x2 - Sin adaptador S
- Amperaje0.2 A
- Función de funcionamiento de la válvula de purgaNormalmente cerrado
- ConexiónRoscado
- Frecuencia60 Hz
- Dispositivo de bloqueoCon
- Kit de mantenimiento3154716 (FPM)
- Puerto de mantenimientoAAG n.o 4 (7/16-20 UNF)
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Presión máxima de funcionamiento5800 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento5 °F
- Ajuste de la válvula de alivio de presiónAjustable - hasta 3625 psi
- S - AdaptadorSin
- Kit de juntas3154713 (FPM)
- Material del selloFPM (fluoroelastómero)
- Tensión de corriente de la válvula solenoide110 V CA
- Puerto del tanqueAAG n.o 8 (3/4-16 UNF)
- Rosca estándarAAG
- Material del cuerpo de la válvulaAcero al carbono
- Tipo de válvulaSolenoide operado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación