Motion
HRES 3  S1TM  20 PP M 02087836

HYDAC
HRES 3 S1TM 20 PP M 02087836

Abrazadera de tubo para servicios pesados con inserto de caucho - Montaje en riel en C, 0.79 pulg. de calibre, mitades de polipropileno, 20 mm tubo
Artículo MI #03781764
No. Fabricante HRES 3 S1TM 20 PP M 02087836
Precio22.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRES 3 S1TM 20 PP M 02087836

Abrazadera de tubo para servicios pesados con inserto de caucho - Montaje en riel en C, 0.79 pulg. de calibre, mitades de polipropileno, 20 mm tubo
Artículo MI #03781764
No. Fabricante HRES 3 S1TM 20 PP M 02087836
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
Precio22.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.79 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    3
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 20 mm

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio suave
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 mitades de abrazadera, inserto de elastómero, placa de cubierta, 2 pernos de cabeza hexagonal y 2 tuercas de raíl de montaje
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo de uso intensivo con inserto de goma
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Alta resistencia, abrazadera de tubo - Estilo de inserto de goma
  • Número de catálogo del fabricante
    02087836
  • Tipo de montaje
    Montaje en riel en C
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
HRES 3 S1TM 20 PP M

También puede gustarle