Especificaciones
Dimensions
- Longitud total234 mm
- Tamaño/tipo del puerto 1SAE 20 (1-5/8–12 ONU)
- Tamaño160
- Peso4.5 lb
Details
- Detalles adicionalesMúltiples usos: líneas de presión, retornos, bucles fuera de línea y líneas de lubricación. Aluminio para bajo peso y tolerancia al agua.
- Material del recipienteExtrusión de aluminio
- Estilo cuencoCuenco de una pieza
- Presión de estallido3625 psi
- Contraer calificación290 psid
- Material del elementoFibra de vidrio
- Presión de fatiga725 psi, (106 ciclos)
- Clasificación del filtro20 micras
- Tipo de filtroPresión media en línea
- Compensación de fluidoAceite de petróleo, fluidos sintéticos
- Material del cabezalAluminio fundido
- Tipo de indicadorIndicador emergente - (Reinicio automático)
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Caudal máximo42 gpm
- Presión máxima de funcionamiento725 psi
- Tipo de medioOptimicron® (bajo colapso)
- Temperatura mínima de funcionamiento-22 °F
- Configuración de montajeRoscado en línea
- Tipo de orificio de montaje2 Orificios de montaje
- Material del selloGoma de nitrilo (NBR)
- SerieLPF
- Estándares cumplidosANSI, ISO, NFPA T2.6.1
- Presión de disparo72 psid
- Presión de agrietamiento de derivación de válvula87 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
DF ON 110TC10BM1.0/12
- Los filtros LPF se fabrican con cabezal de aluminio fundido y recipientes de aluminio formados en frío
- La aleación de aluminio es tolerante al agua; no se requiere anodización para fluidos a base de agua (HWBF)
- Los filtros LPF son un sustituto deseable de los filtros de rosca cuando las condiciones dinámicas del fluido requieren la durabilidad superior y la calidad a prueba de fugas de un filtro de cartucho bien construido
- Las válvulas de derivación de respuesta rápida, ubicadas en el cabezal del filtro, protegen contra presiones diferenciales altas causadas por arranques en frío, sobretensiones de flujo y picos de presión. Los filtros también se pueden suministrar sin derivación
- El diseño sencillo en línea minimiza la caída de presión y proporciona el beneficio significativo de la compactación. El uso de materiales ligeros hace que estos filtros sean ideales para aplicaciones de equipos móviles
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Hydac Filtration for Iron and SteelHydac Filtration for Iron and Steel
View Literature
Hydac Primary MetalsHydac components, systems, and service for the iron - steel - metal industries.
View Literature
Hydac Fluid Engineering for Plant OperatorsHydac is a leading supplier of fluid technology, hydraulic and electronic equipment.
View Literature
Hydac Components, Systems, and Service for TransformersHydac Components, Systems, and Service for Transformers
View Literature