Motion
RFMBN/HC165VD20E1.0/12

HYDAC
RFMBN/HC165VD20E1.0/12

Cartucho de filtro hidráulico - Serie RFM, tamaño 165 , 10 micras, flujo máx. de 43 gpm, máx. 101.5 psi, presión de fisuración de derivación de 43 psi
Artículo MI #03781809
No. Fabricante RFMBN/HC165VD20E1.0/12
Price$342.59/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
RFMBN/HC165VD20E1.0/12

Cartucho de filtro hidráulico - Serie RFM, tamaño 165 , 10 micras, flujo máx. de 43 gpm, máx. 101.5 psi, presión de fisuración de derivación de 43 psi
Artículo MI #03781809
No. Fabricante RFMBN/HC165VD20E1.0/12
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
Su precio$342.59/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño
    165

Details

  • Material del filtro
    Betamicrón
  • Clasificación del filtro
    10 micras
  • Tipo de filtro
    Línea de retorno de baja presión en el tanque
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    43 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    101.5 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    RFM
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    43 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
RFMBN/HC165VD20E1.0/12