Motion
2085794

HYDAC
2085794

Bloque de seguridad del acumulador hidráulico - DN10, descarga manual, ajuste de fábrica - 4060 psi, sin, 5800 psi máx., sin adaptador S, descarga manual, puerto de conexión del acumulador M33x2 - sin adaptador S, puerto de presión 1/2 BSPP, puerto del tanque 1/2 BSPP
Artículo MI #03781855
No. Fabricante 2085794
Precio2,628.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
2085794

Bloque de seguridad del acumulador hidráulico - DN10, descarga manual, ajuste de fábrica - 4060 psi, sin, 5800 psi máx., sin adaptador S, descarga manual, puerto de conexión del acumulador M33x2 - sin adaptador S, puerto de presión 1/2 BSPP, puerto del tanque 1/2 BSPP
Artículo MI #03781855
No. Fabricante 2085794
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
Precio2,628.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de presión
    1/2 BSPP
  • Tamaño de la válvula
    DN10

Detalles

  • Puerto de conexión del acumulador
    M33x2 - Sin adaptador S
  • Función de funcionamiento de la válvula de purga
    Descarga manual
  • Conexión
    Roscado
  • Dispositivo de bloqueo
    Sin
  • Kit de mantenimiento
    3154715 (FPM)
  • Puerto de mantenimiento
    1/4 BSPP
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    5800 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    5 °F
  • Ajuste de la válvula de alivio de presión
    Ajuste de fábrica - 4060 psi
  • S - Adaptador
    Sin
  • Kit de juntas
    3154712 (FPM)
  • Material del sello
    FPM (fluoroelastómero)
  • Tensión de corriente de la válvula solenoide
    Sin
  • Puerto del tanque
    1/2 BSPP
  • Rosca estándar
    BSPP
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero al carbono
  • Tipo de válvula
    Descarga manual

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF10M16-T280A

También puede gustarle