Motion
HRES 3 A 25 PP A4 M 02086720

HYDAC
HRES 3 A 25 PP A4 M 02086720

Abrazadera de tubo para servicios pesados con inserto de caucho - Módulo de apilamiento, calibre de 0.98 in, mitades de polipropileno, tubo de 25 mm
Artículo MI #03781857
No. Fabricante HRES 3 A 25 PP A4 M 02086720
Price$185.16/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRES 3 A 25 PP A4 M 02086720

Abrazadera de tubo para servicios pesados con inserto de caucho - Módulo de apilamiento, calibre de 0.98 in, mitades de polipropileno, tubo de 25 mm
Artículo MI #03781857
No. Fabricante HRES 3 A 25 PP A4 M 02086720
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
Price$185.16/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.98 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    3
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 25 mm

Details

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio suave
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de abrazadera, inserto de elastómero, 2 pernos de apilamiento y placa de seguridad
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero inoxidable 316
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo de uso intensivo con inserto de goma
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Alta resistencia, abrazadera de tubo - Estilo de inserto de goma
  • Número de catálogo del fabricante
    02086720
  • Tipo de montaje
    Módulo de apilamiento
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
HRES 3 A 25 PP A4 M