Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro16 mm
- Accidente cerebrovascular25 mm
Detalles
- Cambio automáticoA93 - Reed, Voltios CC, Voltios CA, LED, Horizontal
- Tipo de cilindro compactoMontaje libre
- Serie de cilindrosCU
- Catálogo del fabricante
- Número de interruptores automáticos2
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
Descripción general
- Cilindro de montaje libre, tipo varilla doble
- Tamaños de orificio de 6mm a 32mm disponibles
- Longitudes de carrera de hasta 50mm
- Ahorro de espacio
- Capacidad de interruptor automático