Motion
HRS 5 S 82.5 PP UNC 02088141

HYDAC
HRS 5 S 82.5 PP UNC 02088141

Abrazadera de tubo para servicios pesados - Montaje en placa de soldadura, 3.25 in de calibre, Mitades de polipropileno, 3-1/4 in de tubo
Artículo MI #03782415
No. Fabricante HRS 5 S 82.5 PP UNC 02088141
Precio59.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRS 5 S 82.5 PP UNC 02088141

Abrazadera de tubo para servicios pesados - Montaje en placa de soldadura, 3.25 in de calibre, Mitades de polipropileno, 3-1/4 in de tubo
Artículo MI #03782415
No. Fabricante HRS 5 S 82.5 PP UNC 02088141
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
Precio59.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    5/8 – 11 x 5-1/4 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    3.25 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    5
  • Tamaño de tubo o manguera
    3-1/4 en tubo

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de soldadura, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo para servicios pesados
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Alta resistencia
  • Número de catálogo del fabricante
    02088141
  • Tipo de montaje
    Placa de soldadura montada
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRS 5 S 82.5 PP UNC

También puede gustarle