Especificaciones
Dimensiones
- Altura total75 mm
- Longitud total95 mm
- Ancho general48 mm
- Tamaño del puerto3/4 BSPP
Detalles
- Material de la bolaAcero al carbono, cromado
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Material del mangoAluminio (rojo anodizado)
- Estilo de mangoMango recto
- Dispositivo de bloqueoDispositivo de bloqueo de almohadillas
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante02088260
- Temperatura máxima de funcionamiento176 °F
- Presión máxima de funcionamiento6092 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento14 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Material de la junta tóricaViton®
- SerieKHB
- Material del sello de bola del husilloPOM
- Acabado de la superficieEnchapado en zinc
Descripción general
- Diseño de puerto completo 1/8” - 2”
- Rosca interna Whitworth según ISO 228
- Carcasa de acero al carbono
- 1/8” - 1” Enchapado en zinc (representado por “- G” al final del código del modelo)
- 1 1/4” - 2” Recubierto de fosfato
- Bola de acero chapado en cromo, husillo de acero chapado en zinc
- Sellos de bola de poliacetal y juntas tóricas NBR (Buna-N)
- Rango de temperatura: 14˚ a 176˚F a presión máxima
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación