Motion
FLNDW/HC250DDF50D1.X/12V-B7-L24

HYDAC
FLNDW/HC250DDF50D1.X/12V-B7-L24

Filtro hidráulico de baja presión 02088269 - Serie FLND, Tamaño 250 , 50 micras, 66 gpm, Malla de alambre, 360 psi máx., Interruptor eléctrico y luz LED - SPDT - 24V, Presión de rotura de derivación de 101.5 psi, Material de elemento de acero inoxidable
Artículo MI #03782431
No. Fabricante FLNDW/HC250DDF50D1.X/12V-B7-L24
Precio851.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
FLNDW/HC250DDF50D1.X/12V-B7-L24

Filtro hidráulico de baja presión 02088269 - Serie FLND, Tamaño 250 , 50 micras, 66 gpm, Malla de alambre, 360 psi máx., Interruptor eléctrico y luz LED - SPDT - 24V, Presión de rotura de derivación de 101.5 psi, Material de elemento de acero inoxidable
Artículo MI #03782431
No. Fabricante FLNDW/HC250DDF50D1.X/12V-B7-L24
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
Precio851.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    384 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    SAE 24 (1-7/8–12 ONU)
  • Tamaño
    250
  • Peso
    21.50 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Válvula de ecualización integrada con válvula de transferencia. Ligero. CRN disponible. Aleación de aluminio tolerante al agua.
  • Material del recipiente
    Aluminio
  • Estilo cuenco
    Cuenco de una pieza
  • Presión de estallido
    1450 psi
  • Contraer calificación
    290 psid
  • Material del elemento
    Acero inoxidable
  • Presión de fatiga
    360 psi
  • Clasificación del filtro
    50 micras
  • Tipo de filtro
    Dúplex en línea de baja presión
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Material del cabezal
    Aluminio
  • Tipo de indicador
    Interruptor eléctrico y luz LED - SPDT - 24V
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    66 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    360 psi
  • Tipo de medio
    Malla de alambre
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Configuración de montaje
    Roscado en línea
  • Tipo de orificio de montaje
    4 Orificios de montaje
  • Material del sello
    Elastómero de fluorocarbono (FKM)
  • Serie
    FLND
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ISO, NFPA T2.6.1
  • Presión de disparo
    72 psid
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    102 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
LFMM110IC15C1.0/3B6
  • Filtro dúplex ligero fabricado en aluminio.
  • La aleación de aluminio es tolerante al agua; no se requiere anodización para fluidos con alto contenido de agua (HWBF).
  • Las carcasas del filtro están diseñadas para soportar sobretensiones de presión, así como cargas de presión estática elevadas.
  • El recipiente atornillado permite retirar fácilmente el elemento filtrante para su sustitución o limpieza.
  • Es posible un indicador de obstrucción de tipo visual (ventana emergente), eléctrico, eléctrico/visual (lámpara) o electrónico.
  • El modelo estándar se suministra con tapones de ventilación y drenaje, y también una conexión para indicador de obstrucción diferencial.
  • La presión se iguala entre las cámaras levantando la palanca de cambio antes de cambiarla al lado del filtro correspondiente. Por lo tanto, el filtro contiene una válvula de ecualización integrada.
  • Aprobación CRN disponible. (Número de registro canadiense)
  • Las versiones de derivación de los filtros FLND tienen la válvula de derivación ubicada en el cabezal del filtro.
  • Este filtro cumple los requisitos de DIN 24550 de la siguiente manera: Tamaño del filtro 0250 con selección de puerto G 1-1/2”

También puede gustarle