Motion
MFDSP180AULF25A1.0/16-3KB

HYDAC
MFDSP180AULF25A1.0/16-3KB

Filtro hidráulico giratorio 02088323 - (dúplex - lado a lado) - Serie MFDS, tamaño 0180 , elemento giratorio (dúplex), 25 micras Micrones, papel, flujo máximo de 60 gpm por lata, clasificación beta nominal, brida 2 SAE (código 61), tamaño de puerto 1-1/2 NPT
Artículo MI #03782439
No. Fabricante MFDSP180AULF25A1.0/16-3KB
Precio507.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
MFDSP180AULF25A1.0/16-3KB

Filtro hidráulico giratorio 02088323 - (dúplex - lado a lado) - Serie MFDS, tamaño 0180 , elemento giratorio (dúplex), 25 micras Micrones, papel, flujo máximo de 60 gpm por lata, clasificación beta nominal, brida 2 SAE (código 61), tamaño de puerto 1-1/2 NPT
Artículo MI #03782439
No. Fabricante MFDSP180AULF25A1.0/16-3KB
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
Precio507.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del filtro
    0180
  • Tamaño del puerto
    Brida SAE 1-1/2 NPT, 2 (código 61)

Detalles

  • Calificación beta
    Nominal
  • Omisión
    Sin derivación
  • Contraer calificación
    80 psid
  • Tipo de elemento
    Enroscable (dúplex)
  • Material del filtro
    Papel
  • Material de membrana de medios filtrantes
    Papel
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Material del cabezal
    Aluminio
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    60 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    120 psi
  • Clasificación de micras
    25 micras
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    MFDS
  • Tipo de uso
    Desechable: un solo uso

Descripción general

Descripción del fabricante
MFDSP180AULF25A1.0/16-3KB

You May Also Like