Motion
FLNDBN/HC250DDF10B1.X/12V-B3.5

HYDAC
FLNDBN/HC250DDF10B1.X/12V-B3.5

02088623 Filtro hidráulico de línea de retorno - 10 micras, flujo máximo de 24 gpm, máx. de 145 psi, indicador visual, presión de fisuración de derivación de 43 psi, material de elemento de fibra de vidrio
Artículo MI #03782492
No. Fabricante FLNDBN/HC250DDF10B1.X/12V-B3.5
Precio351.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
FLNDBN/HC250DDF10B1.X/12V-B3.5

02088623 Filtro hidráulico de línea de retorno - 10 micras, flujo máximo de 24 gpm, máx. de 145 psi, indicador visual, presión de fisuración de derivación de 43 psi, material de elemento de fibra de vidrio
Artículo MI #03782492
No. Fabricante FLNDBN/HC250DDF10B1.X/12V-B3.5
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
Precio351.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    246 mm
  • Longitud total
    107 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1 (salida)
  • Tamaño/tipo del puerto 2
    SAE-12 3/4 (entrada)

Detalles

  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Material del elemento
    Fibra de vidrio
  • Material del filtro
    Poliamida
  • Clasificación del filtro
    10 micras
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Material del cabezal
    Aluminio
  • Tipo de indicador
    Indicador visual
  • Caudal máximo
    24 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Configuración de montaje
    Tanque
  • Tipo de montaje
    En el depósito
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    43 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
RFMBN/HC90VC10B2.1/12

También puede gustarle