Especificaciones
Dimensiones
- Altura total426 mm
- Longitud total200 mm
- Tamaño/tipo del puerto 1G2-1/2 (salida)
- Tamaño/tipo del puerto 2SAE 1-1/2 (entrada)
- Tamaño661
Detalles
- Sexo de conexiónMujer
- Material del elementoFibra de vidrio
- Material del filtroPoliamida
- Clasificación del filtro20 micras
- Tipo de filtroLínea de retorno de baja presión en el tanque
- Compensación de fluidoAceite de petróleo, fluidos sintéticos
- Material del cabezalAluminio
- Tipo de indicadorSin indicador
- Caudal máximo174 gpm
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Configuración de montajeTanque
- Tipo de montajeEn el depósito
- Material del selloNitrilo
- SerieRFM
- Presión de agrietamiento de derivación de válvula43 psi
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación