Motion
5.04.10 D 10  BN4

HYDAC
5.04.10 D 10 BN4

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 10 micras
Artículo MI #03782536
No. Fabricante 5.04.10 D 10 BN4
Precio101.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
5.04.10 D 10 BN4

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 10 micras
Artículo MI #03782536
No. Fabricante 5.04.10 D 10 BN4
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
Precio101.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Designación de longitud de filtro
    10 pulg.
  • Longitud total
    10 pulg.

Detalles

  • Calificación beta
    ≥200
  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    10 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    Betafit - 8500

Descripción general

Descripción del fabricante
5.04.10 D 10 BN4

También puede gustarle