Motion
HRZ 3  A1 23-23 PP UNC 02088759

HYDAC
HRZ 3 A1 23-23 PP UNC 02088759

Abrazadera de tubo doble - Sin opción de montaje incluida, calibre de 0.91 in, mitades de polipropileno, tubo de 23 mm
Artículo MI #03782537
No. Fabricante HRZ 3 A1 23-23 PP UNC 02088759
Precio3.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRZ 3 A1 23-23 PP UNC 02088759

Abrazadera de tubo doble - Sin opción de montaje incluida, calibre de 0.91 in, mitades de polipropileno, tubo de 23 mm
Artículo MI #03782537
No. Fabricante HRZ 3 A1 23-23 PP UNC 02088759
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
Precio3.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    5/16 – 18 x 1-3/4 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.91 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    3
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 23 mm

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de cubierta y perno de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo doble
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estilo doble
  • Número de catálogo del fabricante
    02088759
  • Tipo de montaje
    No incluye opción de montaje
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRZ 3 A1 23-23 PP UNC