Motion
HRL 1 A 6 PA M 02088767

HYDAC
HRL 1 A 6 PA M 02088767

Abrazadera de tubo para servicios estándar - Montaje en placa soldada, 0.24 pulg. de calibre, Mitades de poliamida, 6 mm tubo
Artículo MI #03782538
No. Fabricante HRL 1 A 6 PA M 02088767
Precio6.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRL 1 A 6 PA M 02088767

Abrazadera de tubo para servicios estándar - Montaje en placa soldada, 0.24 pulg. de calibre, Mitades de poliamida, 6 mm tubo
Artículo MI #03782538
No. Fabricante HRL 1 A 6 PA M 02088767
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
Precio6.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    M6 x 30
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.24 pulg.
  • Altura de la abrazadera
    1.26 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    1
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 6 mm

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de soldadura, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Poliamida
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo de servicio estándar
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    02088767
  • Tipo de montaje
    Placa de soldadura montada
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
HRL 1 A 6 PA M

También puede gustarle