Motion
2089016

HYDAC
2089016

Bloque de seguridad del acumulador hidráulico - DN10, descarga manual, ajuste de fábrica - 5800 psi, sin, 5800 psi máx., adaptador S-11, descarga manual, puerto de conexión del acumulador 1 BSPP - adaptador S11 , puerto de presión SAE #8 (3/4-16 UNF), puerto del tanque SAE #8 (3/4-16 UNF)
Artículo MI #03782602
No. Fabricante 2089016
Precio3,027.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
2089016

Bloque de seguridad del acumulador hidráulico - DN10, descarga manual, ajuste de fábrica - 5800 psi, sin, 5800 psi máx., adaptador S-11, descarga manual, puerto de conexión del acumulador 1 BSPP - adaptador S11 , puerto de presión SAE #8 (3/4-16 UNF), puerto del tanque SAE #8 (3/4-16 UNF)
Artículo MI #03782602
No. Fabricante 2089016
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
Precio3,027.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de presión
    AAG n.o 8 (3/4-16 UNF)
  • Tamaño de la válvula
    DN10

Detalles

  • Puerto de conexión del acumulador
    1 adaptador BSPP - S11
  • Función de funcionamiento de la válvula de purga
    Descarga manual
  • Conexión
    Roscado
  • Dispositivo de bloqueo
    Sin
  • Kit de mantenimiento
    3154715 (FPM)
  • Puerto de mantenimiento
    AAG n.o 4 (7/16-20 UNF)
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    5800 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    5 °F
  • Ajuste de la válvula de alivio de presión
    Ajuste de fábrica - 5800 psi
  • S - Adaptador
    S-11
  • Kit de juntas
    3154712 (FPM)
  • Material del sello
    FPM (fluoroelastómero)
  • Tensión de corriente de la válvula solenoide
    Sin
  • Puerto del tanque
    AAG n.o 8 (3/4-16 UNF)
  • Rosca estándar
    BSPP
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero al carbono
  • Tipo de válvula
    Descarga manual

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF10M16-T400C S11

También puede gustarle