Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del filtro2614
- Longitud total126 mm
- Tamaño del puerto4 SAE DN102 Brida (código 61)
Detalles
- Presión de estallido1754 psi
- Material del elementoSin elemento
- Presión de fatiga360 psi
- Tipo de filtroPresión baja en línea
- Compensación de fluidoAceite de petróleo, fluidos sintéticos
- Material del cabezalAluminio
- Tipo de indicadorIndicador emergente - (Reinicio automático)
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Caudal máximo450 gpm
- Presión máxima de funcionamiento360 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-22 °F
- Material del selloCaucho de nitrilo (NBR)
- SerieNF
- Presión de agrietamiento de derivación de válvula43 psi
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación