Motion
HRL 3  A1 19 AL A2 UNC 02089219

HYDAC
HRL 3 A1 19 AL A2 UNC 02089219

Abrazadera de tubo para servicios estándar - Sin opción de montaje incluida, 0.75 in de diámetro interior, Mitades de aluminio, 3/4 in de tubo/19 mm de tubo
Artículo MI #03782660
No. Fabricante HRL 3 A1 19 AL A2 UNC 02089219
Precio19.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRL 3 A1 19 AL A2 UNC 02089219

Abrazadera de tubo para servicios estándar - Sin opción de montaje incluida, 0.75 in de diámetro interior, Mitades de aluminio, 3/4 in de tubo/19 mm de tubo
Artículo MI #03782660
No. Fabricante HRL 3 A1 19 AL A2 UNC 02089219
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
Precio19.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    1/4 – 20 x 1-1/2 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.75 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    3
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 19 mm, tubo de 3/4 pulg.

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero inoxidable 304
  • Material de la abrazadera
    Aluminio
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo de servicio estándar
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    02089219
  • Tipo de montaje
    No incluye opción de montaje
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRL 3 A1 19 AL A2 UNC

También puede gustarle