Motion
DFBH/HC240QE10D1.0/V-L24

HYDAC
DFBH/HC240QE10D1.0/V-L24

Filtro de apilamiento modular de alta presión, serie DF, tamaño 240 , 63 gpm, máx. 4568 psi
Artículo MI #03782698
No. Fabricante DFBH/HC240QE10D1.0/V-L24
Precio2,808.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
DFBH/HC240QE10D1.0/V-L24

Filtro de apilamiento modular de alta presión, serie DF, tamaño 240 , 63 gpm, máx. 4568 psi
Artículo MI #03782698
No. Fabricante DFBH/HC240QE10D1.0/V-L24
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
Precio2,808.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    240

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    63 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4568 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Material del sello
    Elastómero de fluorocarbono (FKM)
  • Serie
    DF

Descripción general

Descripción del fabricante
DFBH/HC240QE10D1.0/V-L24

También puede gustarle