Motion
2120537

HYDAC
2120537

Bloque de seguridad del acumulador hidráulico - DN20, descarga manual, ajuste de fábrica - 4785 psi, sin, 5800 psi máx., adaptador S-13, descarga manual, puerto de conexión del acumulador 2 BSPP - adaptador S13 , puerto de presión 1 BSPP, puerto del tanque 1/2 BSPP
Artículo MI #03782718
No. Fabricante 2120537
Precio2,634.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
2120537

Bloque de seguridad del acumulador hidráulico - DN20, descarga manual, ajuste de fábrica - 4785 psi, sin, 5800 psi máx., adaptador S-13, descarga manual, puerto de conexión del acumulador 2 BSPP - adaptador S13 , puerto de presión 1 BSPP, puerto del tanque 1/2 BSPP
Artículo MI #03782718
No. Fabricante 2120537
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
Precio2,634.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de presión
    1 BSPP
  • Tamaño de la válvula
    DN20

Detalles

  • Puerto de conexión del acumulador
    2 BSPP - Adaptador S13
  • Función de funcionamiento de la válvula de purga
    Descarga manual
  • Conexión
    Roscado
  • Dispositivo de bloqueo
    Sin
  • Kit de mantenimiento
    3154716 (FPM)
  • Puerto de mantenimiento
    1/4 BSPP
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    5800 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    5 °F
  • Ajuste de la válvula de alivio de presión
    Ajuste de fábrica - 4785 psi
  • S - Adaptador
    S-13
  • Kit de juntas
    3154713 (FPM)
  • Material del sello
    FPM (fluoroelastómero)
  • Tensión de corriente de la válvula solenoide
    Sin
  • Estándares cumplidos
    DIN 51524, NAS 1638 Clase 10, PED 97/23/EC
  • Puerto del tanque
    1/2 BSPP
  • Rosca estándar
    BSPP
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero al carbono
  • Tipo de válvula
    Descarga manual

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF20M16-T330A S13

También puede gustarle