Descripción general
- Adecuado para fluidos a base de petróleo
- Núcleo de poliamida con refuerzo trenzado de poliéster y chaqueta de poliamida
- Tapón de plástico para polvo
- 1620 conexión hembra en ambos extremos (pedir adaptadores por separado)
- Presión máxima de trabajo: 9,000 psi a 122°F
- Rango de temperatura: -4°F a 122°F a presión máxima
- Radio de curvatura: mínimo 20 mm
- D.I. de la manguera: ø 2 mm
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación